Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR4 Sicherheits-Verriegelungsschalter 2 Valox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859059
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     TR4-SBM02CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
verriegelungsschalter 24v
Sicherheitskontakte = 2
Gleichspannung max. = 24V dc
Anschlussausführung = Kabel
Gehäusematerial = Valox
IP Schutzart = IP67, IP69K
Anzahl der Kopfpositionen = 5
Serie = TR4
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Sicherheitskontakte:
2
Gleichspannung max.:
24V dc
Anschlussausführung:
Kabel
Gehäusematerial:
Valox
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Anzahl der Kopfpositionen:
5
Serie:
TR4
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 2859059, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungsschalter, Sick, TR4SBM02CB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.