Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie UE410 Sicherheitssteuereinheit 2 Eingänge / 2 Ausgänge LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859080
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UE410-MM4
EAN/GTIN:
     4047084169243
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Serie = UE410
Anzahl der Sicherheitseingänge = 2
Anzeigentyp = LED
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anschlusstyp = Steckbare Federklemme
IP Schutzart = IP20, IP40
Tiefe = 120.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
UE410
Anzahl der Sicherheitseingänge:
2
Anzeigentyp:
LED
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anschlusstyp:
Steckbare Federklemme
IP Schutzart:
IP20, IP40
Tiefe:
120.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sick sicherheitsrelais, 2859080, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, UE410MM4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 294,00*
€ 336,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 297,24*
€ 341,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,38*
€ 361,57*
Frei Haus
ab € 379,15*
€ 421,89*
Frei Haus
ab € 382,46*
€ 426,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,66*
€ 406,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,15*
€ 371,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.