Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie UE410 Sicherheitssteuereinheit 2 Eingänge / 4 Ausgänge LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859081
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UE410-MU3T0
EAN/GTIN:
     4047084263774
Suchbegriffe:
Sicherheitssteuerungen
sick sicherheitssteuerung
sicherheitssteuerungen
Serie = UE410
Anzahl der Sicherheitseingänge = 2
Anzeigentyp = LED
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anschlusstyp = Steckbare Federklemme
IP Schutzart = IP20, IP40
Tiefe = 120.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
UE410
Anzahl der Sicherheitseingänge:
2
Anzeigentyp:
LED
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anschlusstyp:
Steckbare Federklemme
IP Schutzart:
IP20, IP40
Tiefe:
120.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2859081, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, UE410MU3T0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,84*
€ 330,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 297,70*
€ 336,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,05*
€ 355,74*
Frei Haus
ab € 379,12*
€ 415,08*
Frei Haus
ab € 379,88*
€ 419,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,70*
€ 354,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.