Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNP/NPN LWL-Sensor Kabel LED, 12 → 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859102
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WLL80P-1GU2Y1DEZZZZ1Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2859102
Automation
Sensoren
Faseroptische Sensoren
Ausgangstyp = PNP/NPN
Anschlusstyp = Kabel
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP54
Gehäusematerial = Kunststoff
Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC
Länge = 33.2mm
Breite = 10.5mm
Tiefe = 79.9mm
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Anschlusstyp:
Kabel
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP54
Gehäusematerial:
Kunststoff
Versorgungsspannung:
12 → 24 V DC
Länge:
33.2mm
Breite:
10.5mm
Tiefe:
79.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.