Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie FX3 Sicherheitssteuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859502
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FX3-CPU130002
EAN/GTIN:
     4047084257490
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Serie = FX3
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anschlusstyp = Steckbare Federklemme
IP Schutzart = IP20
Tiefe = 120.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
FX3
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anschlusstyp:
Steckbare Federklemme
IP Schutzart:
IP20
Tiefe:
120.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sick sicherheitsrelais, 2859502, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, FX3CPU130002
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,15*
€ 340,56*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 304,57*
€ 340,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 304,27*
€ 345,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,38*
€ 353,66*
Frei Haus
ab € 389,04*
€ 427,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,94*
€ 411,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,27*
€ 362,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.