Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serie FX3 Sicherheitssteuereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859504
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     FX3-CPU320002
EAN/GTIN:
     4047084287572
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Serie = FX3
SIL = SIL 3
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anschlusstyp = Steckbare Federklemme
IP Schutzart = IP20
Tiefe = 120.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
FX3
SIL:
SIL 3
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anschlusstyp:
Steckbare Federklemme
IP Schutzart:
IP20
Tiefe:
120.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, schutztürwächter, 2859504, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, FX3CPU320002
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,09*
€ 422,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,64*
€ 428,15*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 380,02*
€ 428,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 384,27*
€ 434,97*
Frei Haus
ab € 489,06*
€ 535,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,83*
€ 516,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,77*
€ 475,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,27*
€ 457,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.