| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2859506 Herst.-Nr.: FX3-GEPR00000 EAN/GTIN: 4047084420924 |
| |
|
| | |
| Serie = FX3 SIL = SIL 3 Feldbuskommunikationstyp = EFI-pro, EtherNet/IP CIP Sicherheit Anschlusstyp = Buchse IP Schutzart = IP20 Tiefe = 120.8mm Weitere Informationen: | | Serie: | FX3 | SIL: | SIL 3 | Feldbuskommunikationstyp: | EFI-pro, EtherNet/IP CIP Sicherheit | Anschlusstyp: | Buchse | IP Schutzart: | IP20 | Tiefe: | 120.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2859506, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Sick, FX3GEPR00000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 587,47* | € 665,36* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 596,73* | € 674,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,08* | € 731,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 756,42* | € 820,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 763,55* | € 828,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|