Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTS Kontrastsensoren 150 mm, IP67, LED IO-Link, PNP/NPN 100 mA, 10,8 → 28,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2859623
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     KTS-WB9494115AZZZZ
EAN/GTIN:
     4047084442568
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor
Erfassungsbereich = 150 mm
Lichtquelle = LED
Ausgangstyp = PNP/NPN
Strom max. = 100 mA
Schaltfrequenz = 6,25 kHz
Anschluss = M12-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
LED Statusanzeige = Ja
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Gehäusematerial = Kunststoff, VISTAL
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
150 mm
Lichtquelle:
LED
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Strom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
6,25 kHz
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
LED Statusanzeige:
Ja
Anschlusstyp:
M12-Steckverbinder
Gehäusematerial:
Kunststoff, VISTAL
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 2859623, Automation, Sensoren, Kontrastsensoren, Sick, KTSWB9494115AZZZZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 565,24*
Frei Haus
ab € 550,00*
€ 624,41*
Frei Haus
ab € 554,85*
€ 630,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,74*
€ 673,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,24*
€ 672,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,05*
€ 665,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,30*
€ 588,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.