Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 40580, LED, LED-Birne Glaskolben, , 8,5 W / 230V, 806 lm, E27 Sockel, 6500K Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     108EL-2859712
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075428560
EAN/GTIN:
     4058075428560
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 8,5 W
Farbtemperatur = 6500K
Serie = 40580W
dimmbar = Nein
Lampenform = Klassische Glühbirne
Farbton = Kühles Tageslicht
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 806 lm
Farbwiedergabe = 80%
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
8,5 W
Farbtemperatur:
6500K
Serie:
40580W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Klassische Glühbirne
Farbton:
Kühles Tageslicht
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
806 lm
Farbwiedergabe:
80%
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Tageslichtlampen, birnenlampe, 2859712, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, LEDVANCE, 4058075428560
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
€ 8,95*
ab € 2,15834*
€ 3,22167*
1
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,15*
8 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,86*
€ 7,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,22167*
€ 3,83379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13167*
€ 3,72669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03167*
€ 3,60769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81167*
€ 3,34589
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,72834*
€ 3,24672
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15834*
€ 2,56842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,33002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.