Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Retrofit CLASSIC, LED, LED-Birne, Minikugel, , 4 W / 230V, 470 lm, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
LEDVANCE LED Retrofit CLASSIC, LED, LED-Birne, Minikugel, , 4 W / 230V, 470 lm, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2859750
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075435148
EAN/GTIN:
     4058075435155
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 4 W
Farbtemperatur = 4000K
Serie = LED Retrofit CLASSICW
dimmbar = Nein
Lampenform = Minikugel
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 470 lm
Farbwiedergabe = 80%
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
4 W
Farbtemperatur:
4000K
Serie:
LED Retrofit CLASSICW
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Minikugel
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
470 lm
Farbwiedergabe:
80%
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel ledvance, led e27, e27 sockel 4000k, 2859750, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, LEDVANCE, 4058075435148
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,51*
€ 25,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,39*
€ 25,45
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,74*
€ 21,11
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.