Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED G9
>
Artikel
LEDVANCE 40580, LED, LED-Birne, Stift, , 1,9 W / 230V, 200 lm, G9 Sockel, 2700K warmweiß
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2859770
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075449831
EAN/GTIN:
4058075449831
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Lampensockel = G9
Leistung = 1,9 W
Farbtemperatur = 2700K
Serie = 40580
dimmbar = Nein
Lampenform = Stift
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 200 lm
Farbwiedergabe = 80%
Weitere Informationen:
Lampensockel:
G9
Leistung:
1,9 W
Farbtemperatur:
2700K
Serie:
40580
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Stift
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
200 lm
Farbwiedergabe:
80%
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
Sockel G9
,
led g9 2700k
,
led g9 warmweiß
,
led g9
,
2859770
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
LED-Lampen
,
LEDVANCE
,
4058075449831
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,49*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 12 Stück (ab € 6,04084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 95,98*
€ 114,22
pro Box
ab 2 Boxen
€ 94,48*
€ 112,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,78*
€ 108,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 83,87*
€ 99,81
pro Box
ab 500 Boxen
€ 72,49*
€ 86,26
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen