Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE LED Superstar Plus Classic, LED, LED-Birne, Kugel dimmbar, 11 W / 230V, 1521 lm, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
LEDVANCE LED Superstar Plus Classic, LED, LED-Birne, Kugel dimmbar, 11 W / 230V, 1521 lm, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2859833
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075602977
EAN/GTIN:
     4058075602977
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 11 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 100W
dimmbar = Ja
Lampenform = Kugel
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 1521 lm
Farbwiedergabe = 90%
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
11 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
100W
dimmbar:
Ja
Lampenform:
Kugel
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
1521 lm
Farbwiedergabe:
90%
Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, leuchtmittel e27 dimmbar, led e27, 2859833, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, LEDVANCE, 4058075602977
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 7,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 64,09*
€ 76,27
pro Box
ab 2 Boxen
€ 63,08*
€ 75,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 59,48*
€ 70,78
pro Box
ab 10 Boxen
€ 55,20*
€ 65,69
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,89*
€ 64,13
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 46,08*
€ 54,84
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.