Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
LEDVANCE LED Superstar Plus Classic, LED, LED-Birne, Minikugel dimmbar, 3,4 W / 230V, 470 lm, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2859841
Hersteller:
LEDVANCE
Herst.-Nr.:
4058075603134
EAN/GTIN:
4058075603134
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Lampensockel = E27
Leistung = 3,4 W
Farbtemperatur = 4000K
Serie = LED Superstar Plus ClassicW
dimmbar = Ja
Lampenform = Minikugel
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 470 lm
Farbwiedergabe = 90%
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
3,4 W
Farbtemperatur:
4000K
Serie:
LED Superstar Plus ClassicW
dimmbar:
Ja
Lampenform:
Minikugel
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
470 lm
Farbwiedergabe:
90%
... >
Beleuchtung
>
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
e27 sockel ledvance
,
led e27
,
e27 sockel dimmbar
,
2859841
,
Beleuchtung
,
Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren
,
LED-Lampen
,
LEDVANCE
,
4058075603134
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,90*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 3,98334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,14*
€ 41,82
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,87*
€ 37,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen