Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8956 Paketband, Polypropylenfolie, Weiß transparent, Stärke 0.12mm, 50mm x 50m


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860640
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035363x18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = Polypropylenfolie
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.12mm
Farbe = Weiß transparent
Modellnummer = 8956
Serie = 700003536
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.12mm
Farbe:
Weiß transparent
Modellnummer:
8956
Serie:
700003536
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband scotch, packband, paket-klebeband 50 mm, 2860640, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 7000035363x18, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,37*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 18 Stück (ab € 5,24278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 122,95*
€ 146,31
pro Box
ab 2 Boxen
€ 121,69*
€ 144,81
pro Box
ab 5 Boxen
€ 116,88*
€ 139,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 105,14*
€ 125,12
pro Box
ab 500 Boxen
€ 94,37*
€ 112,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.