Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpschlauchverbindung, 1/2-Zoll-Schlauch - 24°-Konus mit Außengewinde, max. 280 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5b74fd3bd34fe8773b394d1f62bd8c22_600_600
5b74fd3bd34fe8773b394d1f62bd8c22_600_600
78ea5a7270cc6fc36f7e4296720809ac_600_600
Artikel-Nr.:
     108EL-2860688
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     1D070-22-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flansch Hydraulik
Pressarmatur Hydraulik
flansch hydraulik
Stecker A = 1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße = 1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp = Crimpschlauchverbindung
Stecker B = 24°-Konus mit Außengewinde
Stecker B - Gewindegröße = M30 x 2
Betriebsdruck max. = 280 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
1/2-Zoll-Schlauch
Stecker A - Gewindegröße:
1/2Zoll
Hydraulikverbindungstyp:
Crimpschlauchverbindung
Stecker B:
24°-Konus mit Außengewinde
Stecker B - Gewindegröße:
M30 x 2
Betriebsdruck max.:
280 bar
Weitere Suchbegriffe: 2860688, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, 1D0702212, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 8,51*
€ 11,51*
31 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 11,65*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 25,388*
€ 30,674*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,674*
€ 36,50206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,884*
€ 35,56196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,988*
€ 34,49572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,388*
€ 30,21172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 306,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.