Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2215 Akkuladegerät für 10 → 20 NiMH Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2860774
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2215000049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = NiMH
Anzahl zu ladender Zellen = 10 → 20
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = 2215
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
NiMH
Anzahl zu ladender Zellen:
10 → 20
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
2215
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, 2860774, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2215000049, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 72,88*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 305,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 305,47*
€ 363,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 299,26*
€ 356,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 277,85*
€ 330,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 261,99*
€ 311,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 256,27*
€ 304,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 237,81*
€ 282,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 47,562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.