Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desktop PC Einbau-Netzteil 70W 264V dc, 36V dc / 2A, 1 Ausg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2860780
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2420365000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Eingangsspannung = 264V dc
Ausgangsspannung = 36V dc
Nennleistung = 70W
Ausgangsstrom = 2A
Anzahl der Ausgänge = 1
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
264V dc
Ausgangsspannung:
36V dc
Nennleistung:
70W
Ausgangsstrom:
2A
Anzahl der Ausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: 2860780, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, PC-Netzteile, Mascot, 2420365000
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 95,29*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 267,91*
€ 300,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 300,62*
€ 357,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 298,73*
€ 355,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,83*
€ 346,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 277,21*
€ 329,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 267,91*
€ 318,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 53,582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.