Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact VS-EC-MSDB SH SCO M12 Steckverbinder Buchse 4-polig Frontmontage IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860840
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1440711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2860840
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Frontmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Schutzart = IP 67
Serie = VS-EC-MSDB SH SCO
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Frontmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Schutzart:
IP 67
Serie:
VS-EC-MSDB SH SCO
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, 1440711
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.