Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 16, SPC 16/ 4-ST-10 Steckbarer Klemmenblock Header 4-Kontakte 10.16mm-Raster Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2860858
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1711284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Steckbarer Klemmenblock Typ = Header
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 10.16mm
Serie = 16, SPC 16/ 4-ST-10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Einschieben
Anschlussart = Einsteck-Federkontakt
Weitere Informationen:
Steckbarer Klemmenblock Typ:
Header
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
10.16mm
Serie:
16, SPC 16/ 4-ST-10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Einschieben
Anschlussart:
Einsteck-Federkontakt
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 4-pol, 2860858, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 1711284
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.