Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Catu MP Isolationsmatte bis 17000V ac 2.6mm x 1m x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Catu MP Isolationsmatte bis 17000V ac 2.6mm x 1m x 1000mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2861636
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     MP2011
EAN/GTIN:
     3597560066746
Suchbegriffe:
2861636
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsbodenbeläge
Isolationsmatten
Länge = 1000mm
Dicke = 2.6mm
Betriebsspannung max. = 17000V ac
Breite = 1m
Erfüllte Normen = IEC 61111:2009
Reihe = MP
Weitere Informationen:
Länge:
1000mm
Dicke:
2.6mm
Betriebsspannung max.:
17000V ac
Breite:
1m
Erfüllte Normen:
IEC 61111:2009
Reihe:
MP
Weitere Suchbegriffe: Catu, MP2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.