Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Desktop PC Einbau-Netzteil 290W 230V dc, 48V dc / 6A, 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2861739
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     8921480000
EAN/GTIN:
     7057070150527
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Eingangsspannung = 230V dc
Ausgangsspannung = 48V dc
Nennleistung = 290W
Ausgangsstrom = 6A
Anzahl der Ausgänge = 1
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230V dc
Ausgangsspannung:
48V dc
Nennleistung:
290W
Ausgangsstrom:
6A
Anzahl der Ausgänge:
1
Weitere Suchbegriffe: 2861739, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, PC-Netzteile, Mascot, 8921480000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 184,96*
Frei Haus
ab € 170,46*
€ 212,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.