Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc, 9NO/1NC


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2861770
Hersteller:
     Elesta
Herst.-Nr.:
     SIR912-24VDC (H300475)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2861770
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Zwangsgeführte Relais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 9NO/1NC
Spulenwiderstand = 440 Ω
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
9NO/1NC
Spulenwiderstand:
440 Ω
Weitere Suchbegriffe: Elesta, SIR91224VDC(H300475)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 69,61286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 599,32*
€ 713,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 598,11*
€ 711,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 568,47*
€ 676,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 526,48*
€ 626,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 487,29*
€ 579,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.