Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMDSWLF.006 Lot 0%Pb 3%Ag, 217-220°C, Ø 0.15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2862022
Hersteller:
     CHIPQUIK
Herst.-Nr.:
     SMDSWLF.006 50g
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn
Drahtdurchmesser = 0.15mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217-220°C
Anteil Silber = 3%
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.15mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217-220°C
Anteil Silber:
3%
Weitere Suchbegriffe: 2862022, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, CHIPQUIK, SMDSWLF00650g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 106,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 162,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.