Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Easiflow Flüssigkeit Durchflussmesser 240 Vac 2 l/min. → 30 l/min. Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286282
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     EF.7731111291
EAN/GTIN:
     5059041919777
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 30 l/min.
Versorgungsspannung = 240 Vac
Rohrdurchmesserbereich = 1"
Verbindungstyp = 1 BSP-Innengewinde
Druck max. = 10bar
Material = PET
Betriebstemperatur min. = +5°C
Serie = Easiflow

2x DIN-Standardbuchsen mit Steckern. Strömungswächter. EASIFLOW ist ein Durchflussmessgerät mit AC-DC-Schalter zur Ansteuerung von Ventilen, Pumpenmotoren oder zur Aktivierung von Alarmsignalen. Eigenschaften und Vorteile. Öl- und Wasser-kalibriert. Drücke von bis zu 10 bar. Durchflussmengen von 1 l/min bis 150 l/min. Genauigkeit ±5 % FSD. Wiederholbarkeit: ±1 % FSD. Vollständig einstellbare Durchflussanzeige. Maschinen- und Anlagenschutz
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
30 l/min.
Versorgungsspannung:
240 Vac
Rohrdurchmesserbereich:
1"
Verbindungstyp:
1 BSP-Innengewinde
Druck max.:
10bar
Material:
PET
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Serie:
Easiflow
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmesser parker, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 0,5- 30 l /min, 286282, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Parker, EF7731111291, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,02*
€ 380,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,45*
€ 380,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,52*
€ 373,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.