| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2862882 Herst.-Nr.: 2862882 EAN/GTIN: 5059044547038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = SVHS Steckverbinder 2 = SVHS Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 1.5m Mantelfarbe = Schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | SVHS | Steckverbinder 2: | SVHS | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 1.5m | Mantelfarbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2862882, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DIN-Kabel, RS PRO, 2VV101 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |