| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2863303 Herst.-Nr.: 2863303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = Display-Anschluss Steckverbinder 2 = Display-Anschluss Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse DisplayPort-Version = 1.1 Länge = 5m Außenmantelmaterial = PVC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | Display-Anschluss | Steckverbinder 2: | Display-Anschluss | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | DisplayPort-Version: | 1.1 | Länge: | 5m | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2863303, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, CDLDPMF405 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |