Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeit Solarmodul 100W 100W, 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2864011
Hersteller:
     Seeit
Herst.-Nr.:
     KES12V-100W-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Nennleistung = 100W
Leerlaufspannung = 12V
Spitzenleistung = 100W
Typ = Solar Panel Kit
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Nennleistung:
100W
Leerlaufspannung:
12V
Spitzenleistung:
100W
Typ:
Solar Panel Kit
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 100w 12v, solar modul, solarmodul 12v, 2864011, Stromversorgungen & Transformatoren, Erneuerbare Energien, Solarpanels, Seeit, KES12V100WM1, Power Supplies & Transformers, Renewable Energy, Solar Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,67*
€ 432,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.