Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 Buchse 3+PE / 250 V Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2864098
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934888115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Kontakt-Format = 3+PE
DIN 43650 Typ = DIN 43650
Betriebsspannung = 250 V
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Nein
Serie = GDM
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3+PE
DIN 43650 Typ:
DIN 43650
Betriebsspannung:
250 V
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Nein
Serie:
GDM
Weitere Suchbegriffe: 2864098, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 934888115, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.