Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 Buchse 2+PE / 250 V Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2864105
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934888131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Kontakt-Format = 2+PE
DIN 43650 Typ = DIN 43650
Betriebsspannung = 250 V
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Nein
Serie = GDM
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2+PE
DIN 43650 Typ:
DIN 43650
Betriebsspannung:
250 V
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Nein
Serie:
GDM
Weitere Suchbegriffe: 2864105, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 934888131, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,59*
€ 310,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 253,03*
€ 311,05*
Frei Haus
ab € 254,76*
€ 313,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,05*
€ 370,1495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 302,86*
€ 360,4034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,28*
€ 341,8632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,47*
€ 334,9493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,03*
€ 301,1057
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,26515* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.