Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDM Ventilsteckverbinder DIN 43650 Buchse 3+PE / 250 V Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2864107
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934888132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Kontakt-Format = 3+PE
DIN 43650 Typ = DIN 43650
Betriebsspannung = 250 V
Gender = Buchse
Anzeigelampe = Nein
Serie = GDM
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
3+PE
DIN 43650 Typ:
DIN 43650
Betriebsspannung:
250 V
Gender:
Buchse
Anzeigelampe:
Nein
Serie:
GDM
Weitere Suchbegriffe: 2864107, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, Hirschmann, 934888132, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,56*
€ 281,30*
Frei Haus
ab € 344,63*
€ 403,53*
Frei Haus
ab € 348,49*
€ 407,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 383,87*
€ 450,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 450,00*
€ 535,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 440,00*
€ 523,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,46*
€ 511,0574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 417,17*
€ 496,4323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,87*
€ 456,8053
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,91935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.