| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2864238 Herst.-Nr.: 2864238 EAN/GTIN: 5060641269988 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagenfuß Serie = FM 5 Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke Montagetyp = DIN-Hutschiene Kontaktabmessungen = 50.2 x 14mm
Montagehalterung für Hutprofil-DIN-Schienen. DIN-Schienen und Halterungen aus kaltgewalztem, verzinktem und passiviertem Stahl. Die Beschichtungsstärke beträgt mindestens 8 Mikrometer. Alle DIN-Schienen entsprechen den aktuellen BS-, DIN- und CENELEC-Normen. Ein Einrast-Haltebügel aus Stahl mit Gewindebohrung M4, M5 oder M6. Passend für alle TS35-Hutprofil-Montageschienen. Geeignet für den Einsatz mit Netzteilen, Relaissockeln, Steuermodulen usw. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagenfuß | Serie: | FM 5 | Zur Verwendung mit: | DIN-Schienen-Klemmenblöcke | Montagetyp: | DIN-Hutschiene | Kontaktabmessungen: | 50.2 x 14mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |