Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProGARM 5816 Herren Arbeitshose , Inhärente VXS+ Gewebe Gelb/Marineblau, Größe 120cm / 48Zoll x 32Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2864507
Hersteller:
     ProGARM
Herst.-Nr.:
     5816-NVY-R48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Geschlecht = Herren
Farbe = Gelb/Marineblau
Hosenlänge = 32Zoll
Art = Hosen
Bundweite zöllig = 48Zoll
Bundweite metrisch = 120cm
Material = Inhärente VXS+ Gewebe
Serie = 5816
Materialeigenschaften = Antistatisch, Lichtbogenschutz
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Farbe:
Gelb/Marineblau
Hosenlänge:
32Zoll
Art:
Hosen
Bundweite zöllig:
48Zoll
Bundweite metrisch:
120cm
Material:
Inhärente VXS+ Gewebe
Serie:
5816
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Lichtbogenschutz
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, arbeitshose gelb, berufshose, 2864507, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, ProGARM, 5816NVYR48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.