Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent-SCHROFF Eurorack Schiene, Gleitschiene, Stahl, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff
Schroff
Artikel-Nr.:
     108EL-2865390
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     22127095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Gleitschiene
Material = Stahl
Anzahl = 2
Abmessungen = 620 x 600 x 800mm
Serie = Eurorack
Weitere Informationen:
Typ:
Gleitschiene
Material:
Stahl
Anzahl:
2
Abmessungen:
620 x 600 x 800mm
Serie:
Eurorack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,105*
€ 12,525*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 13,93*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,105*
€ 14,245*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,67*
€ 15,04*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,80*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.