Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M24mm x 80mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt / Güte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2866724
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2866724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 80mm
Gewindegröße = M24mm
Material = Stahl
Güte = Gr 10.9
Finish = Glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
80mm
Gewindegröße:
M24mm
Material:
Stahl
Güte:
Gr 10.9
Finish:
Glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: 2866724, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, HX374215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,9952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,29*
€ 153,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,00*
€ 152,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,99*
€ 146,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,11*
€ 138,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.