Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M10mm x 90mm Sechskantschraube, Stahl / Güte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2866766
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2866766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 90mm
Gewindegröße = M10mm
Material = Stahl
Güte = Gr 10.9
Finish = Glatt
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
90mm
Gewindegröße:
M10mm
Material:
Stahl
Güte:
Gr 10.9
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 2866766, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, HX375045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,56*
€ 99,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,85*
€ 74,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.