Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Madenschraube, M8mm x 8mm, Stahl 45H Selbstfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2866840
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2866840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2866840
Befestigungsmaterial
Schrauben
Gewindestifte
Länge = 8mm
Gewindegröße = M8mm
Material = Stahl
Edelstahltyp = 45H
Finish = Selbstfarbig
Weitere Informationen:
Länge:
8mm
Gewindegröße:
M8mm
Material:
Stahl
Edelstahltyp:
45H
Finish:
Selbstfarbig
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, HX384153
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,07*
€ 47,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,99*
€ 47,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.