Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6003 Rillenkugellager 1-reihig , Innen-Ø 17mm / Außen-Ø 35mm, Breite 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2867619
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6003
EAN/GTIN:
     5059041885300
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 17mm
Außendurchmesser = 35mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 10mm
End Typ = Offen
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.25kN
Material = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 6.37kN
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17mm
Außendurchmesser:
35mm
Kugellager:
Rillenkugellager
Axiallager-Breite:
10mm
End Typ:
Offen
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.25kN
Material:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Axiallager-Typ:
Glatt
Dynamische Traglast:
6.37kN
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: 2867619, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 6003, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,29*
1 Tag
49
1
€ 8,90*
ab € 1,61*
€ 2,29*
1 Tag
1700
1
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,46*
1 Tag
1660
1
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,98*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,12*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.