Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6007-2Z Rillenkugellager 1-reihig , Innen-Ø 35mm / Außen-Ø 62mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2867726
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6007-2Z
EAN/GTIN:
     5059041928687
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 62mm
Kugellager = Rillenkugellager
Axiallager-Breite = 14mm
End Typ = Abgeschirmt
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 10.2kN
Käfigmaterial = Stahl
Axiallager-Typ = Glatt
Dynamische Traglast = 16.8kN
Bohrung Typ = Parallel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
62mm
Kugellager:
Rillenkugellager
Axiallager-Breite:
14mm
End Typ:
Abgeschirmt
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
10.2kN
Käfigmaterial:
Stahl
Axiallager-Typ:
Glatt
Dynamische Traglast:
16.8kN
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: 2867726, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60072Z, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1557
5
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,45*
1 Tag
24
1
€ 8,90*
ab € 3,14*
€ 4,30*
2 Tage
94
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,93*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 5,69*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,41*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,12*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.