Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/8 BSP Thermoelementflansch für Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-286816
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     286816
EAN/GTIN:
     5056112281269
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Zubehörtyp = Thermoelementflansch
Zur Verwendung mit = Temperatursensor
Anwendung = 1/8 BSP-Flansch
Steckergröße = 1/8 BSP
Montagetyp = Chassismontage
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Flanschplatte zur Montage von Thermoelementen. Montage von festmontierten Temperaturfühler über zugehörige Stopfbuchse Lieferbar in Messing Lieferbar mit Innengewinde von 1//8" BSPT Geeigent für Sondeninstallation mit Bohrgrößen von 1,5mm, 3mm, 4,5mm und 6mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelementflansch
Zur Verwendung mit:
Temperatursensor
Anwendung:
1/8 BSP-Flansch
Steckergröße:
1/8 BSP
Montagetyp:
Chassismontage
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 286816, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XS259RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
286872
ab € 5,63*
Zubehör
RS Pro
286894
ab € 7,18*
Zubehör
RS Pro
286888
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
286901
ab € 3,61*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,90*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,96*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.669,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.