Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2423324 Schwere Steckverbinder Stromversorgungssteckverbinder, Stecker 12-polig / 2-reihig, 300 V ac,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868607
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2423324-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868607
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Serie = 1-2423324
Typ = Stromversorgungssteckverbinder
Montagetyp = PCB
Betriebsspannung = 300 V ac
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Serie:
1-2423324
Typ:
Stromversorgungssteckverbinder
Montagetyp:
PCB
Betriebsspannung:
300 V ac
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 124233242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,42803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.451,94*
€ 1.727,8086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.347,75*
€ 1.603,8225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.309,14*
€ 1.557,8766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.290,87*
€ 1.536,1353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.284,09*
€ 1.528,0671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.