Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-2423324 Schwere Steckverbinder Stromversorgungssteckverbinder, Stecker 12-polig / 2-reihig, 300 V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868608
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2423324-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868608
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Serie = 1-2423324
Typ = Stromversorgungssteckverbinder
Montagetyp = PCB
Betriebsspannung = 300 V ac
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Serie:
1-2423324
Typ:
Stromversorgungssteckverbinder
Montagetyp:
PCB
Betriebsspannung:
300 V ac
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 124233242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.