Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Koaxialkabel konfektioniert, 50, 2m, FAKRA-Stecker / SMA, Aussen ø 4.9mm B Ausricht, gerade, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868611
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081345-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868611
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 4.9mm
Impedanz = 50
Länge = 2m
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 2081345°C
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
4.9mm
Impedanz:
50
Länge:
2m
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
2081345°C
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 20813454
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.023,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 80,9528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.050,41*
€ 2.439,9879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.046,69*
€ 2.435,5611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.034,71*
€ 2.421,3049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.028,20*
€ 2.413,558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.023,82*
€ 2.408,3458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.