Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Koaxialkabel konfektioniert, 50, 300mm, FAKRA-Stecker / FAKRA-Stecker, Aussen ø 2.8mm B Ausricht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868617
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081376-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868617
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = FAKRA-Stecker
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 2.8mm
Impedanz = 50
Länge = 300mm
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 2081376
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
FAKRA-Stecker
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
2.8mm
Impedanz:
50
Länge:
300mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
2081376
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 20813761
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.