Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Koaxialkabel konfektioniert, 50, 1m, FAKRA-Stecker / FAKRA-Stecker, Aussen ø 2.8mm B Ausricht, gerade,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868618
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081376-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868618
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = FAKRA-Stecker
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 2.8mm
Impedanz = 50
Länge = 1m
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 2081376
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
FAKRA-Stecker
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
2.8mm
Impedanz:
50
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
2081376
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 20813763
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.347,72016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 38 Stück (ab € 35,46632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.409,86004*
€ 1.677,73345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.402,8403*
€ 1.669,37996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.377,47036*
€ 1.639,18973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.361,6103*
€ 1.620,31626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.347,72016*
€ 1.603,78699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.