Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Koaxialkabel konfektioniert, 50, 300mm, FAKRA-Stecker / FAKRA-Buchse, Aussen ø 2.8mm B Ausricht,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868620
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081377-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868620
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = FAKRA-Buchse
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 2.8mm
Impedanz = 50
Länge = 300mm
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 2081377
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
FAKRA-Buchse
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
2.8mm
Impedanz:
50
Länge:
300mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
2081377
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 20813771
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.909,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 23,27752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.122,73*
€ 3.716,0487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.088,40*
€ 3.675,196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.987,62*
€ 3.555,2678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.938,42*
€ 3.496,7198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.909,69*
€ 3.462,5311
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.