Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Koaxialkabel konfektioniert, 50, 5m, FAKRA-Stecker / FAKRA-Buchse, Aussen ø 2.8mm B Ausricht, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868625
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081377-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868625
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = FAKRA-Buchse
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 2.8mm
Impedanz = 50
Länge = 5m
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 2081377
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
FAKRA-Buchse
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
2.8mm
Impedanz:
50
Länge:
5m
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
2081377
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 20813776
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.