Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Koaxialkabel konfektioniert, 50, 3m, FAKRA-Stecker / FAKRA-Buchse, Aussen ø 3.3mm B Ausricht, gerade,


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868633
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2081385-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868633
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = FAKRA-Buchse
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außendurchmesser = 3.3mm
Impedanz = 50
Länge = 3m
Mantelfarbe = Schwarz
Serie = 2081385
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
FAKRA-Buchse
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außendurchmesser:
3.3mm
Impedanz:
50
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Schwarz
Serie:
2081385
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 20813855
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 43,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.219,88*
€ 1.451,6572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.206,48*
€ 1.435,7112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.161,51*
€ 1.382,1969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.130,01*
€ 1.344,7119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.087,00*
€ 1.293,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.