Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2420268 Crimp-Anschlussklemme, Buchse Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868790
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2420268-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Serie = 2420268
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Stromstärke = 12A
Betriebstemperatur max. = -85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Serie:
2420268
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Stromstärke:
12A
Betriebstemperatur max.:
-85°C
Weitere Suchbegriffe: 2868790, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, TE Connectivity, 24202681
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.