Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2423324 Schwere Steckverbinder Stromversorgungssteckverbinder, Stecker 6-polig / 2-reihig, 300 V ac, PCB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868802
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2423324-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2868802
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Schwere Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Serie = 2423324
Typ = Stromversorgungssteckverbinder
Montagetyp = PCB
Betriebsspannung = 300 V ac
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Serie:
2423324
Typ:
Stromversorgungssteckverbinder
Montagetyp:
PCB
Betriebsspannung:
300 V ac
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 24233246
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,26316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 921,96*
€ 1.097,1324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 876,12*
€ 1.042,5828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 853,86*
€ 1.016,0934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 829,65*
€ 987,2835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 789,48*
€ 939,4812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.