Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity USB-Steckverbinder USB 3.2 USB 3.2 A Buchse / 1.8A, Für Platinenmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2868818
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2439034-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Für Platinenmontage
Anschlussart = Durchsteckmontage
USB Version = USB 3.2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.8A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Für Platinenmontage
Anschlussart:
Durchsteckmontage
USB Version:
USB 3.2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.8A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 2868818, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, TE Connectivity, 24390343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.487,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 2,07325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.796,912*
€ 3.328,32528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.645,10*
€ 3.147,669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.581,20*
€ 3.071,628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.530,164*
€ 3.010,89516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.487,90*
€ 2.960,601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.